タカラスタンダード
エマーユ 調理台
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64367985
DT-60/DSWH-2D
600
ホワイト
¥
44,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64367994
DT-60/DSIH-2D
600
フローラルアイボリー
¥
44,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368003
DT-60/DDAH-2D
600
シャモアアイボリー
¥
44,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368019
DT-35/DSWH-2D
350
ホワイト
¥
47,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368028
DT-35/DSIH-2D
350
フローラルアイボリー
¥
47,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368037
DT-35/DDAH-2D
350
シャモアアイボリー
¥
47,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368046
DT-30/DSWH-2D
300
ホワイト
¥
27,300
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368055
DT-30/DSIH-2D
300
フローラルアイボリー
¥
27,300
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368064
DT-30/DDAH-2D
300
シャモアアイボリー
¥
27,300
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください