タカラスタンダード
エマーユ 吊戸棚 高さ645
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)
645
奥行(mm)
391
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64368229
W-M120 DSWH-2D
1200
ホワイト
¥34,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368238
W-M120 DSIH-2D
1200
フローラルアイボリー
¥34,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368247
W-M120 DDAH-2D
1200
シャモアアイボリー
¥34,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368256
W-M105 DSWH-2D
1050
ホワイト
¥32,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368265
W-M105 DSIH-2D
1050
フローラルアイボリー
¥32,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368274
W-M105 DDAH-2D
1050
シャモアアイボリー
¥32,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368283
W-M90 DSWH-2D
900
ホワイト
¥24,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368299
W-M90 DSIH-2D
900
フローラルアイボリー
¥24,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368308
W-M90 DDAH-2D
900
シャモアアイボリー
¥24,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368317
W-M70 DSWH-2D
700
ホワイト
¥22,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368326
W-M70 DSIH-2D
700
フローラルアイボリー
¥22,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368335
W-M70 DDAH-2D
700
シャモアアイボリー
¥22,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368344
W-M60 DSWH-2D
600
ホワイト
¥20,800
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368353
W-M60 DSIH-2D
600
フローラルアイボリー
¥20,800
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368369
W-M60 DDAH-2D
600
シャモアアイボリー
¥20,800
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368378
W-M45R/DSWH-2D
450
ホワイト
¥17,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368387
W-M45R/DSIH-2D
450
フローラルアイボリー
¥17,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368396
W-M45R/DDAH-2D
450
シャモアアイボリー
¥17,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368405
W-M45L/DSWH-2D
450
ホワイト
¥17,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368414
W-M45L/DSIH-2D
450
フローラルアイボリー
¥17,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368423
W-M45L/DDAH-2D
450
シャモアアイボリー
¥17,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368439
W-M35 DSWH-2D
350
ホワイト
¥15,300
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368448
W-M35 DSIH-2D
350
フローラルアイボリー
¥15,300
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368457
W-M35 DDAH-2D
350
シャモアアイボリー
¥15,300
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368466
W-M30R/DSWH-2D
300
ホワイト
¥14,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368475
W-M30R/DSIH-2D
300
フローラルアイボリー
¥14,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368484
W-M30R/DDAH-2D
300
シャモアアイボリー
¥14,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368493
W-M30L/DSWH-2D
300
ホワイト
¥14,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368509
W-M30L/DSIH-2D
300
フローラルアイボリー
¥14,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
64368518
W-M30L/DDAH-2D
300
シャモアアイボリー
¥14,500
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください