タカラスタンダード
アーバス 吊戸棚 隅用 間口715(後巾)高さ500
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
間口(mm)
715
奥行(mm)
391
高さ(mm)
500
材質(扉)
ホーロー
内容量
1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370234
W-SC71KSWA-3D
ホワイト
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370243
W-SC71KSIA-3D
フローラルアイボリー
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370259
W-SC71KSBA-3D
ブラウン
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。