曜日別特売

アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ500

アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ500 - タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 フード横用 高さ500 - タカラスタンダード

品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。

高さ(mm)500奥行(mm)391材質(扉)ホーロー内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
勝手
色(扉)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
勝手
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370383W-S45RZ/KSWA-3D450右開きホワイト
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370399W-S45RZ/KSIA-3D450右開きフローラルアイボリー
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370408W-S45RZ/KSBA-3D450右開きブラウン
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370417W-S45LZ/KSWA-3D450左開きホワイト
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370426W-S45LZ/KSIA-3D450左開きフローラルアイボリー
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370435W-S45LZ/KSBA-3D450左開きブラウン
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370444W-S30RZ/KSWA-3D300右開きホワイト
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370453W-S30RZ/KSIA-3D300右開きフローラルアイボリー
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370469W-S30RZ/KSBA-3D300右開きブラウン
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370478W-S30LZ/KSWA-3D300左開きホワイト
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370487W-S30LZ/KSIA-3D300左開きフローラルアイボリー
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64370496W-S30LZ/KSBA-3D300左開きブラウン
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする