曜日別特売

個包装カラー不織布マスク50枚

個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事個包装カラー不織布マスク50枚 - センター商事
(16件のレビュー)

3層構造なので、かぜ・花粉・PM2.5等の対策に。
高性能&高機能カットフィルター。
PP袋に入った個包装なので持ち運び便利&衛生的。

対象かぜ・花粉・PM2.5構造3層入数(枚)50包装形態個包装ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズワイヤー部:ポリエチレン寸法(mm)100×190×110寸法(縦×横)(mm)95×175内容量1箱(50枚)
注意
※製品合格証が同梱されております。
有効期限は使用期限ではなく、使用上の問題はございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構造
入数(枚)
包装形態
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64360845TEC-8 ライトイエロー3層50個包装耳かけプリーツ型ライトイエロー95×175
オープン
849
934(税込)
当日出荷
64360879TEC-8 ピンク3層50個包装耳かけプリーツ型ピンク95×175
オープン
849
934(税込)
当日出荷
64360854TEC-8 グレー3層50個包装耳かけプリーツ型グレー95×175
オープン
取扱い終了
64360863TEC-8 ブルー3層50個包装耳かけプリーツ型ブルー95×175
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 外出用
建設業・工事業

ブルー、ピンクの2色を購入しましたが、どちらも色合いが良く品質も問題なく大変満足しています。

対象商品 : 64360863
2024-08-07
用途: 仕事や日常生活
サービス業

現物は思ってたより色が薄くて
グレーがかった水色のようだった
むしろ会社の作業服に合っていいかもしれない
掛け心地も悪くない

対象商品 : 64360879
2023-03-31
用途: 普段使い
建設業・工事業

画像よりは少し明るい感じですが、派手すぎず綺麗な色で気にいりました。
ひもの部分は濃いピンクです。

対象商品 : 64360854
2023-01-16
用途: 仕事中にもプライベートにもお薦めです。
有限会社アイ・エス・ピー

個人的な感想になりますが、ふつうサイズでは物足りない私には
丁度良いサイズ感で耳も痛くなりません。

対象商品 : 64360863
2022-10-27
用途: マスク
医療・福祉・介護関連業

生地は比較的厚手。夏は少し熱いかもしれない。早くマスクなしの生活になりますように。

1が参考にしています
対象商品 : 64360879
2022-02-23
用途: 外出時に使用
その他業種

ピンクの濃さについては個人的な感覚によりますが、私たちの家庭では気になりませんでした。個包装で衛生的なのも嬉しいです。また、ゴムも痛くなく、マスクの肌ざわりも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 64360845
2022-02-03
用途: 夫婦での買物・ドライブ・旅行・喫茶通い・習い事・ボランティア活動等で使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

夫婦共々顔にぴったりで息苦しくなく、話も出来常に使用しております。
個包装のため汚損等も気にしなくてよく、常にバッグや内ポケットに予備として入れておくことができ非常に便利です。
個包装のため、他の方が忘れたり、耳ひもが切れたりした場合等安心して差しあげることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 64360863
2022-02-03
用途: 通院時、外出時など常時使用しています。
三上ミシン

苦しくない程度に顔に丁度フィットして、色も気に入っています。
日常生活になくてはならないマスクですので毎日愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする