直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®;」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。