18V コードレスロータリハンマドリル

18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」
従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい!
トップクラスの穴あけスピード効率
従来製品より穴あけスピード約44%UP!
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートへの穴あけ質量(kg)2.3(サイドハンドル含)回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384399DH18DPB(NNK)18-3.4~181813251-268(蓄電池装着時)SDSプラスシャンク18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
41,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
54839148DH18DPB 2XPZ1836V-2.5/18V-5.03.4~181813251-270(蓄電池装着時)SDSプラスシャンク18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
91,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
64384383DH18DPB(2XP)185.03.4~181813251-268(蓄電池装着時)SDSプラスシャンク18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
87,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64384383DH18DPB(2XP)54839148DH18DPB 2XPZDH18DPB(2XP) 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 5483914818V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする