曜日別特売

柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90

柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 - ナカ工業

柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。

用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直射日光があたる場所や水に濡れやすい場所での使用は避けてください。
※エンドキャップは別途です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
取付穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64362796NPC-9090V1000レモンイエロー6
15,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362805NPC-9090V1000グレー6
15,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362814NPC-9090V1000アイボリーホワイト6
15,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362823NPC-9090V1000ブラック6
15,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362839NPC-9090V1000ブラウン6
15,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362848NPC-9090V2000レモンイエロー10
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362857NPC-9090V2000グレー10
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362866NPC-9090V2000アイボリーホワイト10
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362875NPC-9090V2000ブラック10
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64362884NPC-9090V2000ブラウン10
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする