曜日別特売

36V コードレス磁気ボール盤

36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス磁気ボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)

「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

無負荷回転数(min-1[r.p.m])820穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10電磁石寸法(mm)65×145内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09942558BM36DA 2XPZ2.5/5368138(送りハンドル、蓄電池非装着時)1499.0(送りハンドル、蓄電池装着時)
553,500
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
64384426BM36DA(2XP)2.5/5366138(送りハンドル、蓄電池非装着時)1499.0(送りハンドル、蓄電池装着時)
553,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64384426BM36DA(2XP)09942558BM36DA 2XPZBM36DA(2XP) 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 0994255836V コードレス磁気ボール盤HiKOKI(旧:日立工機)1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする