エフピコ
DLV 本体
満杯容量約1000cc(メニュー目安:ごはん約600g/パスタ約400g/唐揚げ約400g/チンジャオロース約500g)
材質
MSD(マルチSD)
寸法(mm)
243×181×60
質量(g)
24.2
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371108
楕円24-18(60)MSD 黒
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください