DLV角 本体

DLV角 本体 - エフピコ

満杯容量約750cc メニュー目安:ごはん約200g/パスタ約400g/唐揚げ約250g/チンジャオロース約350g

材質MSD(マルチSD)寸法(mm)193×144×47質量(g)16.8仕切数(個)1なし電子レンジ商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437113519-14(47)MSD
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする