エフピコ
ES 内装 中皿
材質
PPフィラー
寸法(mm)
170×113×37
質量(g)
8
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
付属品
発泡体構造
非発泡
室数
1
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64371153
323
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください