ES 内装内嵌合透明蓋丈

ES 内装内嵌合透明蓋丈 - エフピコ
材質OPS寸法(mm)170×113×7質量(g)4仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡室数1内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371169323
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする