WU 透明蓋

WU 透明蓋 エフピコ

材質OPS 寸法(mm)170×139×15 透明 質量(g)4 仕切数(個)0 なし 電子レンジ× 商品タイプ蓋のみ 発泡体構造非発泡 内容量1袋(15枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64372273 405 透明蓋(V)OPS
オープン
299
329 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする