エフピコ
ピザ丸 本体
材質
ハイスター
寸法(mm)
Φ296×19
質量(g)
31
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372535
HS 10インチ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください