もり 本体

もり 本体 - エフピコ
材質PSP仕切数(個)1電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造発泡内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64372544110 山城185×129×213あり
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
64372553115214×135×214なし
オープン
取扱い終了
代替品有
64372569110185×129×214なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6437255311506171238-115 もり-115本体エコ エフピコ 06171238もり-115本体エコエフピコ1箱(50枚×20袋)
17,980
税込19,778
4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする