エフピコ
太巻用容器 APSA
材質
APET
寸法(mm)
133×88×48
質量(g)
7
仕切数(個)
1
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
一体型
発泡体構造
非発泡
室数
1
再生材使用
使用
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372876
434-45
オープン
¥
849
¥934
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください