曜日別特売

嵌合折蓋容器 APSA

嵌合折蓋容器 APSA - エフピコ嵌合折蓋容器 APSA - エフピコ嵌合折蓋容器 APSA - エフピコ嵌合折蓋容器 APSA - エフピコ
材質エコA‐PETなし商品タイプ一体型仕切数(個)1発泡体構造非発泡電子レンジ×再生材使用率(%)80再生材使用使用内容量1袋(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373016442-40 エコ179×100×4313
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
64373043443-40 エコ257×100×4313
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
64373059471-58 エコ140×99×6113
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
64373025420-45 エコ220×140×4811
オープン
取扱い終了
64373034416-40 エコ196×147×4311
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする