ネグロス電工
ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
屋外も使用可能です。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
適合
樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374355
PFDC16
1袋(20個)
16
アイボリー
37
34
(PF管)23
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64374364
PFDC16-E
1袋(20個)
16
グレー
37
34
(PF管)23
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64374373
PFDC22
1袋(20個)
22
アイボリー
45
41
(PF管)30.5
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374389
PFDC22-E
1袋(20個)
22
グレー
45
41
(PF管)30.5
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64374398
PFDC28
1袋(20個)
28
アイボリー
51
47
(PF管)36.5
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64374407
PFDC28-E
1袋(20個)
28
グレー
51
47
(PF管)36.5
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374416
PFDC36
1袋(20個)
36
アイボリー
64
60
(PF管)45.5
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374425
PFDC36-E
1袋(20個)
36
グレー
64
60
(PF管)45.5
¥
9,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64374434
PFDC42
1個
42
アイボリー
69
67
(PF管)52
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64374443
PFDC42-E
1個
42
グレー
69
67
(PF管)52
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374459
PFDC54
1個
54
アイボリー
81
79
(PF管)64.5
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64374468
PFDC54-E
1個
54
グレー
81
79
(PF管)64.5
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください