曜日別特売

プチロク

プチロク - ネグロス電工

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。

質量(kg)0.5寸法A(mm)22.5寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)有効措置:22.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)22.5寸法C(mm)55適合開口径(mm)30内容量1箱(10組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375439TAFNPR30
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする