曜日別特売

上下自在屋根カバー

上下自在屋根カバー - ネグロス電工
寸法L(mm)66寸法W(mm)1230ラック幅(mm)1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377584S-CVZVF120Yステンレス鋼8.3
170,300
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377593SD-CVZVF120Y高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)8.93
98,800
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする