ネグロス電工
伸縮自在継ぎ金具
付属品
角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法H(mm)
145
寸法H1(mm)
32.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64377636
15ARG1E
¥3,720
¥
3,198
¥3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください