曜日別特売

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。
高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア内容量1本
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40860136EPPS4030-TH4.5606
12,620
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860145EPPS4035-TH5.3606
13,250
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860154EPPS4040-TH6606
13,250
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860163EPPS4045-TH6.8606
14,820
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860172EPPS4050-TH7.5606
14,820
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860181EPPS4055-TH8.3606
15,910
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860197EPPS4060-TH9606
15,910
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
40860206EPPS4065-TH9.8708
21,210
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860215EPPS4070-TH10.5708
21,210
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860224EPPS4075-TH11.3758
23,640
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860233EPPS4080-TH12758
19,560
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860242EPPS4085-TH12.88010
27,160
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860251EPPS4090-TH13.58010
27,160
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860267EPPS4095-TH14.38010
31,240
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860276EPPS4100-TH158010
26,350
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860285EPPS4120-TH1810012
33,270
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
40860294EPPS4160-TH2411016
76,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
40860303EPPS4200-TH3012520
111,730
63,980
70,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする