azbil(旧:山武)
アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウム
仕様
●適合形番(代表例):1LS3-J□H
材質
硬化鋼(ローラ)、炭素鋼(ねじ)
品名
ローラレバー
レバー長さ(mm)
26~89
取付ねじ
六角穴付きボルト
ローラ幅W(mm)
6.4
ローラ径(Φmm)
19
環境
耐熱、耐寒
内容量
1個
関連資料:
(2.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41065123
6PA56-J
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください