曜日別特売

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。
高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状コーナR内容量1本
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
全35種類を絞り込む
コーナーR(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40867924EPP4030-02-TH0.286063
19,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40867933EPP4030-05-TH0.586063
19,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40867942EPP4040-02-TH0.2116064
20,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40867951EPP4040-05-TH0.5116064
20,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40867967EPP4040-10-TH1116064
20,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40867976EPP4050-02-TH0.2136065
22,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40867985EPP4050-05-TH0.5136065
22,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40867994EPP4050-10-TH1136065
22,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40868003EPP4060-03-TH0.3136066
24,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40868012EPP4060-05-TH0.5136066
24,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40868021EPP4060-10-TH1136066
24,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40868037EPP4060-15-TH1.5136066
24,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40868046EPP4080-03-TH0.3197588
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40868055EPP4080-05-TH0.5197588
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40868064EPP4080-10-TH1197588
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40868073EPP4080-15-TH1.5197588
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40868082EPP4080-20-TH2197588
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40868091EPP4100-03-TH0.322801010
40,610
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40868107EPP4100-05-TH0.522801010
40,610
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40868116EPP4100-10-TH122801010
40,610
23,980
26,378(税込)
当日出荷
40868125EPP4100-15-TH1.522801010
40,610
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40868134EPP4100-20-TH222801010
40,610
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40868143EPP4120-05-TH0.5261001212
50,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40868152EPP4120-10-TH1261001212
50,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40868161EPP4120-15-TH1.5261001212
50,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40868177EPP4120-20-TH2261001212
50,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40868186EPP4120-30-TH3261001212
50,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
40868195EPP4160-10-TH1321101616
116,840
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
40868204EPP4160-15-TH1.5321101616
116,840
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
40868213EPP4160-20-TH2321101616
116,840
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
40868222EPP4160-30-TH3321101616
116,840
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
40868231EPP4200-10-TH1381252020
170,330
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
40868247EPP4200-15-TH1.5381252020
170,330
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
40868256EPP4200-20-TH2381252020
170,330
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
40868265EPP4200-30-TH3381252020
170,330
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする