愛和産業
イカ釣用カットテグス(500本入)
イカ針連結用のカットテグスです。
水中で見えにくいグレー色となります。
500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。
店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。
用途
イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊り
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
テグス
注意
※高温多湿で保管されますと化学反応により劣化致しますので保管環境にご注意下さい。
※誘引等で使用の場合、紫外線の影響で劣化が早まりますので1シーズンの使い切りとお考え下さい。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
長さ(m)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64383945
30号×1.0m
1束(500本)
約0.9
1
30号
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64383954
40号×1.0m
1束(500本)
約1.0
1
40号
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64383963
80号×1.0m
1束(500本)
約1.5
1
80号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64383979
80号×1.1m
1束(500本)
約1.5
1.1
80号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64383988
80号×1.2m
1束(500本)
約1.5
1.2
80号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64383997
90号×1.0m
1束(500本)
約1.6
1
90号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384006
90号×1.1m
1束(500本)
約1.6
1.1
90号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384015
90号×1.2m
1束(500本)
約1.6
1.2
90号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384024
100号×1.0m
1束(500本)
約1.65
1
100号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384033
100号×1.1m
1束(500本)
約1.65
1.1
100号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384049
100号×1.2m
1束(500本)
約1.65
1.2
100号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384058
110号×1.0m
1束(500本)
約1.7
1
110号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384067
110号×1.1m
1束(500本)
約1.7
1.1
110号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384076
110号×1.2m
1束(500本)
約1.7
1.2
110号
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384085
30号×1.0m
1セット(500本×10束)
約0.9
1
30号
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384094
40号×1.0m
1セット(500本×10束)
約1.0
1
40号
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384103
80号×1.0m
1セット(500本×10束)
約1.5
1
80号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384119
80号×1.1m
1セット(500本×10束)
約1.5
1.1
80号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384128
80号×1.2m
1セット(500本×10束)
約1.5
1.2
80号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384137
90号×1.0m
1セット(500本×10束)
約1.6
1
90号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384146
90号×1.1m
1セット(500本×10束)
約1.6
1.1
90号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384155
90号×1.2m
1セット(500本×10束)
約1.6
1.2
90号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384164
100号×1.0m
1セット(500本×10束)
約1.65
1
100号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384173
100号×1.1m
1セット(500本×10束)
約1.65
1.1
100号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384189
100号×1.2m
1セット(500本×10束)
約1.65
1.2
100号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384198
110号×1.0m
1セット(500本×10束)
約1.7
1
110号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384207
110号×1.1m
1セット(500本×10束)
約1.7
1.1
110号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64384216
110号×1.2m
1セット(500本×10束)
約1.7
1.2
110号
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください