新栄製砥
オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ)
WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。
アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。
広島県で製造。
用途
ステンレス鋼、高張力鋼
粒度
#24
厚さ(mm)
6
砥材
WA
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス鋼、高張力鋼
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64384514
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください