新栄製砥
オフセット砥石G-BLACK
アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。
広島県で製造。
用途
重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)
適合材
一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
粒度
#24
砥材
ZW
硬度
P
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64384523
-
100
15
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください