新栄製砥
オフセット砥石NT
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。
広島県で製造。
用途
一般鋼用
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
穴径(Φmm)
22
硬度
P
外径(Φmm)
180
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64384539
-
#24
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
64384548
-
#36
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください