新栄製砥
ダイヤモンドカット
切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。
一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。
広島県で製造。
用途
丸棒・厚肉パイプ用
粒度
#46
厚さ(mm)
1.0
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
硬度
S
外径(Φmm)
108
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64384557
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください