新栄製砥
インターナル砥石
目詰まりが少なく研削力があります。
広島県で製造。
用途
主に荒研削、バリ取り用
形状
1号平型
粒度
#24
厚さ(mm)
13
砥材
A
穴径(Φmm)
9.53
硬度
P
外径(Φmm)
65
結合剤
レヂノイド
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64384575
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください