アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。



20"x1.5のタイヤの自転車でこすりながら駐輪。
幅45mmより50mmくらいに対応してくれれば良かったかな。
付属のオールアンカーは深めに穴あけボルト部分はナットの上面一になるようセットすればパンクの不安は無いと思うけれど!
タイヤの格納向きと同じ縦方向に2本のアンカー、これって横揺れに弱いけれど?
自宅の駐車場に設置、最近の強風で自転車が倒れ、車に傷が付いたため購入。
設置は付属のアンカーを使用しましたが、後側は説明書より深く打ち込み、タイヤになるべく干渉しないようにしました。
設置したばかりで、まだ分かりませんが、簡単には倒れなそうです。
安価なので見てくれは若干、チープな感じはしますが、自宅なので気にならないです。
値段が良心的なのはありがたい。
アンカーの頭が車輪を入れる入口部分に飛び出てしまう構造であり、その部分に車輪が乗った状態で負荷が加わるとパンクのリスクになると感じる。
別途、袋ナットでカバーをしてリスクを低減させる必要があったのが残念。
自転車置き場を作るのでスタンドを探していました。
リーズナブルで良かったです。
固定するのが2点なので時間が経ってからグラグラしてこないか心配ですが、この価格なので仕方がないかなって思っています。
固定するにはアンカーボルトの取付穴加工に9mmのドリルと振動ドリルが必要です。
強風で自転車が倒れてしまうので取り付けました。
なんとか自転車は倒れない感じですが、実際の強風時は?
機能比廉価でよかったです。スタンドを固定するボルトがタイヤに当たるため、そのうちタイヤがダメにならないか心配でしたので、はみ出ているボルトをゴムでカバーしました。
堅牢で満足しています。コンクリート用のペグは付属していましたが、土用のペグはついていませんでした。近所のホームセンターに買いに行きましたが、バラ売りが無く結局10本980円で買う羽目になり、結局高いものになりました。