曜日別特売

カチッとほうきキャッチャー 4個 単管設置用

カチッとほうきキャッチャー 4個 単管設置用 - 結一産業カチッとほうきキャッチャー 4個 単管設置用 - 結一産業カチッとほうきキャッチャー 4個 単管設置用 - 結一産業カチッとほうきキャッチャー 4個 単管設置用 - 結一産業

ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓、傘などの収納に!
柄をキャッチ部に押し込んで使います。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます!
キャッチ部がシリコンゴム製のため、風にも強く、取り外しも心地よくなりました!

用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。仕様単管クランプ材質本体:アルミ素材、フック部:PP製、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 クランプ:Φ48.62単管用並行クランプ寸法(mm)510×51シルバー+青質量(g)600適合サイズ(mm)Φ16~23収納数4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384636-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする