KITO(キトー)
マスターリンクHMM
質量(kg)
7.5
形式
HMM2220
使用荷重(t)
20
寸法d(mm)
38
寸法a(mm)
150
寸法t(mm)
31.5
寸法p(mm)
275
チェーン線径(Φmm)
D:20、T,Q16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389825
HMM2220
¥
61,490
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください