KITO(キトー)
スリングフックHTL(HTL4)
質量(kg)
10.4
形式
HTL4200
寸法a(mm)
54
寸法t(mm)
56
寸法b(mm)
34
寸法s(mm)
75
寸法n(mm)
95
寸法p(mm)
250
寸法m'(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389834
HTL4200
20
12.5
¥
30,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください