モトコマ
コンベホルダー
用途
コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。
材質
ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)
材質(本体)
鉄(クロームメッキ)
材質(フック)
亜鉛合金
材質(ワイヤー部)
硬線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重に制限がありますので、説明書をよく読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389929
KB-1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください