曜日別特売

検電器

検電器 - 三和電気計器検電器 - 三和電気計器検電器 - 三和電気計器検電器 - 三和電気計器

薄くて持ちやすいペン型デザイン
電源LEDがついた安全設計
交流電圧を赤色発光とブザーで確認
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能

用途AC専用低圧用検電器仕様検知子から全回路試験(被覆動作設定部を除く)その他本製品は1年保証となります。付属品取扱説明書種別検電器電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2使用周波数(Hz)50/60ディスプレイ光、音使用環境-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと動作表示断続音光 音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000Lxの明るさで確認可能許容差保証温湿度範囲-10 ℃~ 45 ℃、80%R.H. 以下 結露のないこと適合電線裸線・被覆線対象電線交流アズワン品番64-8945-99RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品は1年保証となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390245KD3AC80~600、 50/60Hz共用20×134×18約202018134
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

低圧用検電器 KD3 電池交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする