メタルホルダーD12

メタルホルダーD12 - ビクセンメタルホルダーD12 - ビクセン

回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です

用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など質量(g)22タイプディテールルーペ倍率10倍/20倍レンズ径(Φmm)12収納時寸法(mm)40×20.5×15.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6439045541374-4
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする