曜日別特売

メタルホルダーD14

メタルホルダーD14 - ビクセンメタルホルダーD14 - ビクセン

高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。

用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも質量(g)28タイプディテールルーペ倍率20倍レンズ径(Φmm)14収納時寸法(mm)40×20.5×16材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)ケース収納式メタルケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6439046441376-8
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする