曜日別特売

メタルホルダーD20

メタルホルダーD20 - ビクセン

倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。
コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。
高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。
2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。

用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも質量(g)39タイプディテールルーペ倍率10倍レンズ径(Φmm)20収納時寸法(mm)51×27.5×16.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6439048941378-2
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする