メタルホルダーシマミD20

メタルホルダーシマミD20 - ビクセン

シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。
布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。

質量(g)24タイプシマミルーペ(折り畳み式)目盛1mm単位(全長19.1mm)、1/8インチ単位(全長3/4インチ)倍率7倍レンズ径(Φmm)20収納時寸法(mm)44×30×13材質(レンズ)ガラスレンズ(1枚レンズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6439049841382-0
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする