HIROSE(ヒロセ電機)
HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)
1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数
6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)
Max.60、85/Min.-55、-30
列数
2.4
コネクタ形状
プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向
開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格
UL、C-UL/CSA
適合電線
ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式
圧接、圧着
開口部(mm)
2.54
接点部
めっき:金
適合電線サイズ
(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色
黒、白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390568
HIF3BA-14D-2.54R(63)
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください