曜日別特売

ワンタッチソケットホルダー

ワンタッチソケットホルダー - SK11
(2件のレビュー)

ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。
ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
確実にソケットを取り付けられます。

用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色クリップ数12個内容量1個
注意
※移動などの際には、確実に取付が出来ているか確認してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388179SSH312N
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388179
2024-04-24
用途: ソケットの使用時
農・林・水産業

今まで、ソケットセットを買った時についていたものを使用していたが、ソケットの取り付け取り外しの時につまみが折れてだんだん全部が取り付けられなったので購入、長く使えるとうれしい。

対象商品 : 64388179
2022-06-24
用途: 工具箱の中でバラけにくい
自動車・二輪車・自転車関連業

よくあるステンレス製の差し込むだけのホルダーに比べソケットが勝手に抜けないので、工具箱の中でソケットがバラけることがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする