(1件のレビュー)

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。
携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。
付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。
六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。
ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。
ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。

用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。仕様プラスチックケース入り内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388504BS-4両頭, 片頭六角軸鉄工ドリル:ハイス ドライバービット:特殊合金工具鋼(S-2) ソケット:クロームバナジウム
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64388504
2021-06-27
用途: DIY

日常使いには、十分なツールが入っており結構満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする