小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。
丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。
ブロワーとしても使用可能です。
集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。
乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11内容量1台