充電伸縮式ヘッジトリマー

充電伸縮式ヘッジトリマー セフティー3

高い所の剪定作業に最適です。
手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。
首振り角度が調整出来ます。

用途庭木などの剪定作業。 全長(mm)1350~1650 電源(V)DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池 刈込み幅(mm)260 首振角度(°)130 使用時間約30分 充電時間約40分 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1080 最大切断径(Φmm)12 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64389028 STH-260Z-108V
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 充電伸縮式ヘッジトリマー STH
藤原産業 セフティ-3 充電10.8Vガーデンパワーツールシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする