曜日別特売

マイクロ灌水ミニバルブ

マイクロ灌水ミニバルブ - セフティー3

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。
チューブ途中で水量調整ができます。点滴ノズルとしても使用可能。

用途マイクロ潅水システム用パーツ。材質ABS POM PC適合ホース内径(Φmm)4内容量1セット(3個)
注意
※水圧0.2MPa以下でご使用下さい。
※使用時は減圧器、または水圧を調整して必ずご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389414SMKS-13
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64389414SMKS-1313393774SMKS-13SMKS-13 マイクロ灌水ミニバルブ セフティー3 13393774マイクロ灌水ミニバルブセフティー31パック(3個)
769
税込846
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする