SK11
サクションカップ
優れた強度、アルミ合金製です。
本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
用途
冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。
材質
本体:アルミダイキャスト製
最大耐荷重(kg)
(吸着力)30
内容量
1個
注意
※ご使用される前に、本品に破損、ひび割れ、吸着部などに汚れがないかご確認下さい。
※吸着させる品は、表面が平滑で、小さな穴もあいてない、硬い、汚れのない品に吸着させてください。
※吸着能力(最大耐荷重)を超える使用は絶対にしないで下さい。
※いきなり吸着し、いきなり持ち上げて移動するのは危険です。吸着させたら、しっかり吸着しているかすこし持ち上げて確かめてください。
※表面が塗装してあるものに使用すると塗装膜がはぎ取られて、外れる恐れがあります。
※保管には直射日光の当たる場所は避けて下さい。また、火気のそばに置くと変形するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392546
SC-3
123
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
サクションカップ紹介
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった