SK11
FG強力ニッパ
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
税込
¥
835
(138)
切れ味・耐久性抜群です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途
鉄線・銅線の切断。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約150
刃部硬度
HRC60~64
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
内容量
1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392765
N-150KFH
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください