SK11
FGプラスチックニッパ
こんなお得な商品も!
マイクロニッパー
モノタロウ
¥
889
税込
¥
978
(102)
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥
1,098
税込
¥
1,208
(16)
(1件のレビュー)
シャープな切れ味です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途
軟質樹脂(プラスチック)等の切断。
刃部硬度
HRC56~60
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
内容量
1個
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 樹脂
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392774
N-125PFH
3
約125
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64392783
N-150PFH
5
約150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください